Referenzen
Knipex:00 11 06
Rubix:2498091
EAN:4003773071334
Dokumente
Produktdetails : 00 11 06 Universal-Schlüssel
Konzipiert für standardisierte Schaltschränke und Schließsysteme vereint der Universalschlüssel Knipex 00 11 06 mehrere Schließprofile in einem einzigen Werkzeug.
Eigenschaften:
Der Knipex Universalschlüssel ermöglicht das Öffnen von fünf gängigen, standardisierten Schließsystemen mit nur einem Werkzeug. Er verfügt über verschiedene Schlüsselprofile – Vierkant, Dreikant und Halbmond – und ist damit optimal für Schaltschränke, Verteilerschränke und technische Anlagen geeignet. Eine abnehmbare Kette mit Karabiner sorgt für zusätzliche Sicherheit und verhindert den Verlust im Arbeitsalltag. Dank der kompakten Bauform liegt der Schlüssel gut in der Hand und lässt sich bequem in der Hosentasche oder Werkzeugtasche transportieren – ideal für den mobilen Einsatz in Wartung und Service.
Technische Daten:
• Gesamtlänge: 96 mm
• Abmessungen: 96 x 85 x 15 mm
• Gewicht: 220 g
• Doppelbart: 3 – 5 mm
• Vierkant-Aufnahmen: 5,0 / 6,0 / 7,0 – 8,0 / 9,0 – 10,0 mm
• Dreikant-Aufnahmen: 7,0 – 8,0 / 9,0 – 10,0 / 11,0 mm
• Halbmond-Aufnahme: 6 mm
Normen und Konformität:
• REACH-konform: Der Knipex Universalschlüssel enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC).
Eigenschaften:
Der Knipex Universalschlüssel ermöglicht das Öffnen von fünf gängigen, standardisierten Schließsystemen mit nur einem Werkzeug. Er verfügt über verschiedene Schlüsselprofile – Vierkant, Dreikant und Halbmond – und ist damit optimal für Schaltschränke, Verteilerschränke und technische Anlagen geeignet. Eine abnehmbare Kette mit Karabiner sorgt für zusätzliche Sicherheit und verhindert den Verlust im Arbeitsalltag. Dank der kompakten Bauform liegt der Schlüssel gut in der Hand und lässt sich bequem in der Hosentasche oder Werkzeugtasche transportieren – ideal für den mobilen Einsatz in Wartung und Service.
Technische Daten:
• Gesamtlänge: 96 mm
• Abmessungen: 96 x 85 x 15 mm
• Gewicht: 220 g
• Doppelbart: 3 – 5 mm
• Vierkant-Aufnahmen: 5,0 / 6,0 / 7,0 – 8,0 / 9,0 – 10,0 mm
• Dreikant-Aufnahmen: 7,0 – 8,0 / 9,0 – 10,0 / 11,0 mm
• Halbmond-Aufnahme: 6 mm
Normen und Konformität:
• REACH-konform: Der Knipex Universalschlüssel enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC).
Stärken
• Kombination mehrerer Schließprofile in einem kompakten Multifunktionswerkzeug
• Abnehmbare Sicherungskette mit Karabiner zur Verlustvermeidung
• Kompaktes Format und geringes Gewicht für Serviceeinsätze und mobile Anwendungen
• Kompatibel mit Vierkant-, Dreikant- und Halbmond-Schließungen
• Abnehmbare Sicherungskette mit Karabiner zur Verlustvermeidung
• Kompaktes Format und geringes Gewicht für Serviceeinsätze und mobile Anwendungen
• Kompatibel mit Vierkant-, Dreikant- und Halbmond-Schließungen
Anwendungen
Der Universalschlüssel ist für das Öffnen und Schließen von technischen Schaltschränken, Verteilerkästen und standardisierten Verriegelungssystemen konzipiert. Typische Einsatzbereiche sind Elektrotechnik, Gas- und Wasserversorgung sowie Klima- und Lüftungstechnik. Darüber hinaus wird das Werkzeug in Industrie, Facility Management und Gebäudetechnik eingesetzt – beispielsweise für den Zugang zu Steuerungsanlagen, Schaltanlagen und Versorgungseinrichtungen mit unterschiedlichen Schließprofilen. Durch seine kompakte Bauweise und das integrierte Befestigungssystem eignet er sich sowohl für Werkstatteinsätze als auch für den mobilen Service vor Ort.
Technische Informationen
Attribute
| Schlüsseltyp | kreuzschlüssel |
|---|---|
| Anzahl Schlüssel | 9 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen