985548 Kreuzschluessel mit 4 Profilen
Schlüssel mit 4 Aufdrucken für Schränke
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:985548
Rubix:3475756
EAN:3148516236548


Technische Zusammenfassung
| Schlüsseltyp | schlüssel für steuerungsschränke |
|---|---|
| Anzahl Schlüssel | 4 |
Produktdetails : 985548 Kreuzschluessel mit 4 Profilen
Vielseitig, handlich und robust ist der Facom-Schaltschrank-Schlüssel Modell 985548 das ideale Werkzeug, um schnell und effizient Zugang zu standardisierten Verschlusssystemen von Elektroschränken und industriellen Anlagen zu erhalten.
Eigenschaften:
Entwickelt für den intensiven Einsatz im Alltag, überzeugt der Facom-Schaltschrank-Schlüssel durch seine Vielseitigkeit dank vier verschiedener Profile. Durch seine kompakte Bauweise ist er stets griffbereit, sei es in der Hosentasche oder im Werkzeugkoffer. Der integrierte 6-Kant-Adapter macht das Werkzeug kompatibel mit gängigen 1/4"-Schraubbits und erweitert damit seine Einsatzmöglichkeiten.
Spezifikationen:
• Facom Referenz: 985548
• Anzahl der Profile: 4 Hauptprofile + 1 Doppelbit
• Vierkant-Profile: 6 mm und 8 mm
• Dreikant-Profil: 9 mm
• Zylindrisches Schlitz-Profil: 5–14 mm
• Doppelbit: Phillips® PH2 und Schlitz 7 mm
• 6-Kant-Adapter für 1/4" (6,35 mm) Bits
• Nettogewicht: 0,075 kg
Markeninformationen:
Seit 1918 steht Facom als feste Größe für professionelles Handwerkzeug. Mit über 100 Jahren Erfahrung entwickelt die französische Marke Werkzeuge von höchster Qualität für Industrie, Automobil, Luftfahrt, Bauwesen und Wartung. Facom setzt auf zuverlässige, langlebige und ergonomische Lösungen, die Sicherheit und Produktivität der Anwender verbessern. Heute gehört Facom zur Stanley Black & Decker Gruppe und bietet mit mehreren tausend lebenslang garantierten Werkzeugreferenzen weiterhin innovative Lösungen an.
Eigenschaften:
Entwickelt für den intensiven Einsatz im Alltag, überzeugt der Facom-Schaltschrank-Schlüssel durch seine Vielseitigkeit dank vier verschiedener Profile. Durch seine kompakte Bauweise ist er stets griffbereit, sei es in der Hosentasche oder im Werkzeugkoffer. Der integrierte 6-Kant-Adapter macht das Werkzeug kompatibel mit gängigen 1/4"-Schraubbits und erweitert damit seine Einsatzmöglichkeiten.
Spezifikationen:
• Facom Referenz: 985548
• Anzahl der Profile: 4 Hauptprofile + 1 Doppelbit
• Vierkant-Profile: 6 mm und 8 mm
• Dreikant-Profil: 9 mm
• Zylindrisches Schlitz-Profil: 5–14 mm
• Doppelbit: Phillips® PH2 und Schlitz 7 mm
• 6-Kant-Adapter für 1/4" (6,35 mm) Bits
• Nettogewicht: 0,075 kg
Markeninformationen:
Seit 1918 steht Facom als feste Größe für professionelles Handwerkzeug. Mit über 100 Jahren Erfahrung entwickelt die französische Marke Werkzeuge von höchster Qualität für Industrie, Automobil, Luftfahrt, Bauwesen und Wartung. Facom setzt auf zuverlässige, langlebige und ergonomische Lösungen, die Sicherheit und Produktivität der Anwender verbessern. Heute gehört Facom zur Stanley Black & Decker Gruppe und bietet mit mehreren tausend lebenslang garantierten Werkzeugreferenzen weiterhin innovative Lösungen an.
Stärken
• All-in-One-Werkzeug: Vier verschiedene Profile und ein Doppelbit decken die meisten Schlösser von Industrieschränken ab
• Erweiterte Kompatibilität: Mitgelieferter Adapter für Standard-1/4"-Bits, ideal für gelegentliches manuelles Schrauben
• Kompakt und leicht: Nur 75 g Gewicht für mobile und platzsparende Nutzung
• Lebenslange Facom-Garantie: Ein starkes Versprechen für Qualität und Langlebigkeit
• Erweiterte Kompatibilität: Mitgelieferter Adapter für Standard-1/4"-Bits, ideal für gelegentliches manuelles Schrauben
• Kompakt und leicht: Nur 75 g Gewicht für mobile und platzsparende Nutzung
• Lebenslange Facom-Garantie: Ein starkes Versprechen für Qualität und Langlebigkeit
Anwendungen
Der Facom-Schaltschrank-Schlüssel wird hauptsächlich von Wartungsprofis, Industrieelektrikern, Netzwerktechnikern und Monteuren technischer Anlagen verwendet. Er ermöglicht das einfache Öffnen von Elektroschränken, Steuerkästen, Bedienfeldern, Kabelkanälen oder Klimageräten mit genormten Profilen. Er ist perfekt geeignet für schnelle Einsätze direkt vor Ort.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 76 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 60x60x15 mm |
| Gewicht der Verpackung | 75 g |
| Schlüsseltyp | schlüssel für steuerungsschränke |
| Anzahl Schlüssel | 4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage