9523790005 Schaltschrankschlüssel Doublehead Key
Schaltschrank-Schlüssel Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:400177
Rubix:2150632
Hersteller:400177
Produktdetails : 9523790005 Schaltschrankschlüssel Doublehead Key
Schaltschrankschlüssel uni S+B
Schaltschrankschlüsel DoubleHead Ausführung: Aus Zink-Druckguss, in Kreuzform. Mit 1/4"-Kunststoffadapter und Doppelbit Schlitz 1 x 7 mm/Kreuzschlitz PH 2 an einer Kette und Vierkant-Heizkörperventilschlüssel 5 mm. Mit Außensechskant 7 mm, Außenvierkante 5-6-7-8 mm, Außendreikante 7-8-9 mm, Doppelbart 3-5 mm.
Schaltschrankschlüsel DoubleHead Ausführung: Aus Zink-Druckguss, in Kreuzform. Mit 1/4"-Kunststoffadapter und Doppelbit Schlitz 1 x 7 mm/Kreuzschlitz PH 2 an einer Kette und Vierkant-Heizkörperventilschlüssel 5 mm. Mit Außensechskant 7 mm, Außenvierkante 5-6-7-8 mm, Außendreikante 7-8-9 mm, Doppelbart 3-5 mm.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

