00 11 03 Schaltschrankschlüssel f. gängige Schränke Absperrsys. 76mm
Universalschlüssel für Schaltschränke
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:00 11 03
Rubix:1688809
EAN:4003773041658

Dokumente
Produktdetails : 00 11 03 Schaltschrankschlüssel f. gängige Schränke Absperrsys. 76mm
Kompakt, robust und vielseitig – der universelle KNIPEX-Schaltschrankschlüssel ermöglicht einen schnellen Zugang zu gängigen Schaltschränken und Standard-Verschlusssystemen für Wasser-, Gas- und Elektroinstallationen. Das ideale Werkzeug für technische Einsätze direkt vor Ort.
Eigenschaften:
Dieser universelle KNIPEX-Schlüssel ist als All-in-One-Lösung für Instandhaltungstechniker und Servicemitarbeiter konzipiert. Dank seiner verschiedenen integrierten Schlüsselprofile (Vierkant, Dreikant, Doppelsteg usw.) lässt sich eine Vielzahl von Standardverschlüssen bedienen. Sein umkehrbarer Einsatz mit Schlitz und Kreuzschlitz passt sich flexibel an unterschiedliche Schrauben- und Verschlussarten an. Das Werkzeug ist mit einem 1/4"-Adapter ausgestattet, der über eine Kette gesichert ist und so einen schnellen und sicheren Zugriff ermöglicht. Zudem verfügt der Griff über ein zusätzliches Fach zur Aufbewahrung eines weiteren Bits.
Spezifikationen:
• Produktreferenz: 00 11 03
• Gewicht: 88 g
• Abmessungen: 76 x 85 x 15 mm
• Wendebit: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH2
• 1/4"-Adapter mit Kette befestigt
• Integriertes Fach im Griff für ein zusätzliches Bit
• Vierkantaufnahme: 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 mm
• Dreikantaufnahme: 7,0 / 8,0 / 9,0 mm
• Doppelsteg: 3–5 mm
Normen:
• Entspricht der REACH-Verordnung: enthält keine SVHC-Stoffe (Substances of Very High Concern)
Markeninformation:
KNIPEX ist ein weltweit anerkannter deutscher Hersteller und bekannt für die hohe Qualität seiner Profi-Werkzeuge. Das Unternehmen wurde 1882 in Wuppertal gegründet und ist auf die Entwicklung und Fertigung von Zangen, Schlüsseln, Kabelschneidern und weiteren Präzisions-Handwerkzeugen spezialisiert. Mit mehreren hundert Mitarbeitern und einem Export in zahlreiche Länder steht KNIPEX für Innovation, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Das Unternehmen setzt auf verantwortungsbewusste Produktion und bietet technische Lösungen, welche höchsten Anforderungen von Industrie und Handwerk gerecht werden.
Eigenschaften:
Dieser universelle KNIPEX-Schlüssel ist als All-in-One-Lösung für Instandhaltungstechniker und Servicemitarbeiter konzipiert. Dank seiner verschiedenen integrierten Schlüsselprofile (Vierkant, Dreikant, Doppelsteg usw.) lässt sich eine Vielzahl von Standardverschlüssen bedienen. Sein umkehrbarer Einsatz mit Schlitz und Kreuzschlitz passt sich flexibel an unterschiedliche Schrauben- und Verschlussarten an. Das Werkzeug ist mit einem 1/4"-Adapter ausgestattet, der über eine Kette gesichert ist und so einen schnellen und sicheren Zugriff ermöglicht. Zudem verfügt der Griff über ein zusätzliches Fach zur Aufbewahrung eines weiteren Bits.
Spezifikationen:
• Produktreferenz: 00 11 03
• Gewicht: 88 g
• Abmessungen: 76 x 85 x 15 mm
• Wendebit: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH2
• 1/4"-Adapter mit Kette befestigt
• Integriertes Fach im Griff für ein zusätzliches Bit
• Vierkantaufnahme: 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 mm
• Dreikantaufnahme: 7,0 / 8,0 / 9,0 mm
• Doppelsteg: 3–5 mm
Normen:
• Entspricht der REACH-Verordnung: enthält keine SVHC-Stoffe (Substances of Very High Concern)
Markeninformation:
KNIPEX ist ein weltweit anerkannter deutscher Hersteller und bekannt für die hohe Qualität seiner Profi-Werkzeuge. Das Unternehmen wurde 1882 in Wuppertal gegründet und ist auf die Entwicklung und Fertigung von Zangen, Schlüsseln, Kabelschneidern und weiteren Präzisions-Handwerkzeugen spezialisiert. Mit mehreren hundert Mitarbeitern und einem Export in zahlreiche Länder steht KNIPEX für Innovation, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Das Unternehmen setzt auf verantwortungsbewusste Produktion und bietet technische Lösungen, welche höchsten Anforderungen von Industrie und Handwerk gerecht werden.
Stärken
• Multifunktionales Werkzeug für eine Vielzahl gängiger Standardverschlüsse
• Robuste Zinkdruckguss-Konstruktion, verschleiß- und korrosionsbeständig
• Kompakt und leicht, einfach zu transportieren und handlich in der Anwendung
• Integriertes Zusatzfach für Bits – immer griffbereit
• Robuste Zinkdruckguss-Konstruktion, verschleiß- und korrosionsbeständig
• Kompakt und leicht, einfach zu transportieren und handlich in der Anwendung
• Integriertes Zusatzfach für Bits – immer griffbereit
Anwendungen
Dieser Universalschlüssel ist ideal für Arbeiten an Schaltschränken und Standardverschlusssystemen in den Bereichen Energieversorgung (Gas, Wasser, Strom), Klima- und Lüftungsanlagen, Absperrventile oder Netzanschlüsse. Er ist perfekt geeignet für Instandhaltungstechniker, kommunale Dienste, Bauhandwerker sowie Spezialisten für Gebäudetechnik.
Technische Informationen
Attribute
| Schlüsseltyp | universal |
|---|---|
| Anzahl Schlüssel | 4 |
| Zolltarifcode | 83017000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std