00 11 07. Stift-Schaltschrankschlüssel

Schlüssel für Schaltschränke, Stiftform

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:00 11 07
Rubix:1042024
EAN:4003773063018
00 11 07. Stift-Schaltschrankschlüssel

Technische Zusammenfassung

Schlüsseltypschlüssel für steuerungsschränke
Anzahl Schlüssel4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 00 11 07. Stift-Schaltschrankschlüssel


Der universelle Stiftschlüssel von Knipex ist die ideale Lösung für den Einsatz an verschiedenen Schaltschränken und gängigen Verriegelungssystemen in technischen Infrastrukturen.

Eigenschaften:
Der Knipex 00 11 07 ist für eine große Bandbreite an Standardverschlüssen ausgelegt, wie sie in der Elektro-, Wasser-, Gas- und Lüftungstechnik zum Einsatz kommen. Dank der praktischen Stiftform mit Befestigungsclip lässt sich das Werkzeug leicht transportieren und ist besonders für den mobilen Einsatz geeignet. Im Werkzeugkörper sind zwei umsteckbare Bits (Kreuzschlitz (PH), Schlitz sowie TX20/TX25) sowie eine magnetische 1/4"-Bitaufnahme integriert, die für sicheren Halt während der Arbeit sorgt. An den Seiten des Stifts befinden sich vier unterschiedliche Profile (zwei Vierkantaufnahmen, ein Dreikant und ein Doppelbart).

Spezifikationen:
• KNIPEX Referenz: 00 11 07
• Abmessungen: 145 x 110 x 40 mm
• Gewicht: 95 g
• Doppelbartaufnahme: 3 bis 5 mm
• Vierkantaufnahme: 5, 6, 8 mm
• Dreikantaufnahme: 9 mm
• Mitgelieferte umsteckbare Bits: PH / Schlitz 7,0 x 1,2 mm sowie TX20 / TX25
• Bitaufnahme: magnetisch 1/4"
• Integrierter Befestigungsclip für einfachen Transport

Normen:
• Entspricht der REACH-Verordnung: enthält keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe).

Markeninformationen:
Knipex wurde in Wuppertal gegründet und ist ein familiengeführtes Unternehmen mit weltweiter Anerkennung für seine Kompetenz in der Herstellung professioneller Werkzeuge. Mit mehreren Hundert Mitarbeitenden und einer Präsenz in zahlreichen Ländern steht die Marke für höchste Produktqualität, kontinuierliche Innovation und Nachhaltigkeit. Seit 1882 entwickelt und produziert Knipex ausschließlich in Deutschland und gewährleistet damit eine kompromisslose Fertigungsqualität.

Stärken

• Ultrakompaktes Stiftformat mit Befestigungsclip – ideal für den Transport in der Tasche.
• Kompatibel mit gängigen Standardverschlüssen in Gas-, Elektro- und Wassersystemen.
• Zwei umsteckbare Bits bieten vier verschiedene Profile für maximale Vielseitigkeit.

Anwendungen

Der Schlüssel 00 11 07 eignet sich perfekt für Wartungstechniker, Elektriker, Installateure sowie Fachkräfte, die an Infrastrukturnetzen arbeiten. Er ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugang zu Schaltschränken und Verschlusssystemen in den Bereichen Gas, Wasser, Strom und Heizung. Durch seine kompakte Bauweise ist er das unverzichtbare Werkzeug für mobile Einsätze, schnelle Diagnosen und technische Arbeiten im urbanen oder industriellen Umfeld.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)205x100x40 mm
Schlüsseltypschlüssel für steuerungsschränke
Anzahl Schlüssel4
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83017000
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

9561090010 Schaltschrankschlüssel f.Schalt-Schränke
  • rubix-de:56010010, 9561090010
  • rubix:1039415
  • hersteller:9561090010
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
21,15 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite