838305PB Kreuzschluessel mit mehreren Profilen
Multi-Fußabdruck-Kreuzschlüssel
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:838305PB
Rubix:3475757
EAN:3662424101144
Produktdetails : 838305PB Kreuzschluessel mit mehreren Profilen
Der FACOM Kreuzschlüssel mit Mehrfachprofilen, Referenz 838305PB, ist ein vielseitiges Werkzeug für das Öffnen von Türen und Bauteilen in Industrie- und Bauanwendungen. Dank seiner kompakten Bauform und ergonomischen Handhabung ermöglicht er einen schnellen Zugriff auf unterschiedliche Verschlusssysteme über mehrere integrierte Profile hinweg.
Eigenschaften:
Dieses Werkzeug vereint neun verschiedene Profile in einem leichten und handlichen Gehäuse und bietet damit eine praxisgerechte Lösung für die gängigsten Schließpunkte. Der Kreuzschlüssel verfügt über vier Vierkantprofile, drei Dreikantprofile, ein zylindrisches Schlitzprofil sowie ein Rundprofil mit Schlitzklinge. Zusätzlich ist ein Doppelbit mit Phillips® PH 2 und Schlitz 7 mm über eine abnehmbare Kette mit Bit-Adapter mit dem Werkzeug verbunden. Diese durchdachte Konstruktion erlaubt den flexiblen Einsatz für zahlreiche Anwendungen, ohne das Werkzeug wechseln zu müssen.
Spezifikationen:
• Vierkantprofile: 5 mm, 6 mm, 7–8 mm, 9–10 mm
• Dreikantprofile: 7 mm, 8–9 mm, 10–11 mm
• Zylindrisches Schlitzprofil: 3–5 mm
• Rundprofil mit Schlitzklinge: 6 mm
• Schraubbit: Phillips® PH 2 und Schlitz 7 mm
• Nettogewicht: 0,21 kg
Eigenschaften:
Dieses Werkzeug vereint neun verschiedene Profile in einem leichten und handlichen Gehäuse und bietet damit eine praxisgerechte Lösung für die gängigsten Schließpunkte. Der Kreuzschlüssel verfügt über vier Vierkantprofile, drei Dreikantprofile, ein zylindrisches Schlitzprofil sowie ein Rundprofil mit Schlitzklinge. Zusätzlich ist ein Doppelbit mit Phillips® PH 2 und Schlitz 7 mm über eine abnehmbare Kette mit Bit-Adapter mit dem Werkzeug verbunden. Diese durchdachte Konstruktion erlaubt den flexiblen Einsatz für zahlreiche Anwendungen, ohne das Werkzeug wechseln zu müssen.
Spezifikationen:
• Vierkantprofile: 5 mm, 6 mm, 7–8 mm, 9–10 mm
• Dreikantprofile: 7 mm, 8–9 mm, 10–11 mm
• Zylindrisches Schlitzprofil: 3–5 mm
• Rundprofil mit Schlitzklinge: 6 mm
• Schraubbit: Phillips® PH 2 und Schlitz 7 mm
• Nettogewicht: 0,21 kg
Stärken
• Neun verschiedene Profile in einem einzigen Kreuzschlüssel
• Geeignet zum Öffnen der meisten gängigen Türen und technischen Einrichtungen
• Kompakte Bauweise für einfachen Transport und komfortable Handhabung
• Doppelbit mit Kette für sofortigen Einsatz
• Abnehmbarer Bit-Adapter für schnellen Austausch
• Geeignet zum Öffnen der meisten gängigen Türen und technischen Einrichtungen
• Kompakte Bauweise für einfachen Transport und komfortable Handhabung
• Doppelbit mit Kette für sofortigen Einsatz
• Abnehmbarer Bit-Adapter für schnellen Austausch
Anwendungen
Der Mehrfach-Kreuzschlüssel wird für das Öffnen und die Wartung von Türen, Schaltschränken, technischen Anlagen und industriellen Ausrüstungen eingesetzt. Er ist ideal für den professionellen Einsatz in der Bauindustrie, der industriellen Instandhaltung sowie in Infrastruktur- und Facility-Management-Umgebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Schlüsseltyp | kreuzschlüssel |
|---|---|
| Anzahl Schlüssel | 9 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage