00 11 02 Schaltschrankschlüssel f. gängige Schränke Absperrsys.
Universalschlüssel für Schaltschränke
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:00 11 02
Rubix:1688778
EAN:4003773048947

Dokumente
Produktdetails : 00 11 02 Schaltschrankschlüssel f. gängige Schränke Absperrsys.
Eigenschaften:
Der Universalschlüssel Knipex 00 11 02 bietet eine praktische All-in-One-Lösung für Fachkräfte, die an technischen Anlagen arbeiten. Er ermöglicht den Zugang zu verschiedenen Schließsystemen in Gas-, Wasser- und Stromnetzen sowie in Lüftungs- und Klimaanlagen. Dank seines umkehrbaren Einsatzes mit Schlitz 1,0 x 7 mm und PH2-Kreuzschlitz können Wartungsklappen schnell geöffnet werden, ohne zusätzlich einen Werkzeugkoffer mitzuführen.
Das Modell ist mit vier unterschiedlichen Profilen ausgestattet und kompatibel mit den meisten gängigen Industriesystemen.
Spezifikationen:
• Referenz: 00 11 02
• Gewicht: 65 g
• Abmessungen: 44 x 85 x 15 mm
• Doppelstift: 3 bis 5 mm
• Vierkantaufnahme: 5, 6, 7 und 8 mm
• Dreikantaufnahme: 7, 8 und 9 mm
• Bit-Halterung: 1/4"
• Wendebit: Schlitz 1,0 x 7 mm und PH2-Kreuzschlitz
• Material: Druckguss-Zink
Normen:
Dieses Produkt erfüllt die REACH-Verordnung und enthält keine SVHC-Stoffe (besonders besorgniserregende Substanzen).
Markeninformationen:
Knipex wurde in Wuppertal gegründet und ist weltweit als Hersteller von Präzisionswerkzeugen für die Industrie, die Wartung und das Bauwesen anerkannt. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Entwicklung von Zangen und Spezialwerkzeugen und zeichnet sich durch kontinuierliche technische Weiterentwicklung und Langlebigkeit aus. Knipex steht für Zuverlässigkeit, Innovation und deutsche Qualität. Die Werkzeuge sind auf maximale Effizienz und eine lange Lebensdauer ausgelegt.
Der Universalschlüssel Knipex 00 11 02 bietet eine praktische All-in-One-Lösung für Fachkräfte, die an technischen Anlagen arbeiten. Er ermöglicht den Zugang zu verschiedenen Schließsystemen in Gas-, Wasser- und Stromnetzen sowie in Lüftungs- und Klimaanlagen. Dank seines umkehrbaren Einsatzes mit Schlitz 1,0 x 7 mm und PH2-Kreuzschlitz können Wartungsklappen schnell geöffnet werden, ohne zusätzlich einen Werkzeugkoffer mitzuführen.
Das Modell ist mit vier unterschiedlichen Profilen ausgestattet und kompatibel mit den meisten gängigen Industriesystemen.
Spezifikationen:
• Referenz: 00 11 02
• Gewicht: 65 g
• Abmessungen: 44 x 85 x 15 mm
• Doppelstift: 3 bis 5 mm
• Vierkantaufnahme: 5, 6, 7 und 8 mm
• Dreikantaufnahme: 7, 8 und 9 mm
• Bit-Halterung: 1/4"
• Wendebit: Schlitz 1,0 x 7 mm und PH2-Kreuzschlitz
• Material: Druckguss-Zink
Normen:
Dieses Produkt erfüllt die REACH-Verordnung und enthält keine SVHC-Stoffe (besonders besorgniserregende Substanzen).
Markeninformationen:
Knipex wurde in Wuppertal gegründet und ist weltweit als Hersteller von Präzisionswerkzeugen für die Industrie, die Wartung und das Bauwesen anerkannt. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Entwicklung von Zangen und Spezialwerkzeugen und zeichnet sich durch kontinuierliche technische Weiterentwicklung und Langlebigkeit aus. Knipex steht für Zuverlässigkeit, Innovation und deutsche Qualität. Die Werkzeuge sind auf maximale Effizienz und eine lange Lebensdauer ausgelegt.
Stärken
• Vielseitig einsetzbar: ein Werkzeug für vier gängige Schließsysteme
• Kompaktes Format: kurze Griffe für optimale Handhabung, auch in engen Arbeitsbereichen
• Wendebit: schneller Funktionswechsel ohne Werkzeugwechsel spart wertvolle Zeit
• Integrierter und angeketteter Adapter: sicher verstaut und immer griffbereit
• Robuste Bauweise: Druckguss-Zink sorgt für erhöhte Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit
• Kompaktes Format: kurze Griffe für optimale Handhabung, auch in engen Arbeitsbereichen
• Wendebit: schneller Funktionswechsel ohne Werkzeugwechsel spart wertvolle Zeit
• Integrierter und angeketteter Adapter: sicher verstaut und immer griffbereit
• Robuste Bauweise: Druckguss-Zink sorgt für erhöhte Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit
Anwendungen
Der Knipex-Schaltschrankschlüssel 00 11 02 ist die ideale Lösung für Wartungstechniker, Monteure und Servicemitarbeiter im Bereich Steuerungs- und Versorgungssysteme. Er eignet sich für den Einsatz an Schaltschrankanlagen, Absperrventilen sowie in Gas-, Wasser- und Stromnetzen und findet ebenso Anwendung in Klima- und Lüftungssystemen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 160x85x15 mm |
|---|---|
| Schlüsseltyp | universal |
| Anzahl Schlüssel | 4 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83017000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std