9560790045 Schaltschrankschlüssel Double Key Box 20in1 S+B
Schaltschrankschlüssel
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:400675
Rubix:2949955
Hersteller:400675
Produktdetails : 9560790045 Schaltschrankschlüssel Double Key Box 20in1 S+B
Schaltschrankschlüssel Double Key Box 20in1 S+B
Schaltschrankschlüssel-Box Ausführung: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit wechselbaren Einsätzen aus Zink-Druckguss und 1/4"-Bit-Aufnahme. Mit Doppelbit Schlitz 7 mm/Kreuzschlitz PH 2, Doppelbit TORX® T 20/T 25, Innensechskant 3 mm, stufenförmigem Innenvierkant 6-7-8-9-10 mm, Außenvierkant 6; 7-8 mm, Außendreikant 7; 8-9; 10 mm und Doppelbart 3-5 mm.
Schaltschrankschlüssel-Box Ausführung: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit wechselbaren Einsätzen aus Zink-Druckguss und 1/4"-Bit-Aufnahme. Mit Doppelbit Schlitz 7 mm/Kreuzschlitz PH 2, Doppelbit TORX® T 20/T 25, Innensechskant 3 mm, stufenförmigem Innenvierkant 6-7-8-9-10 mm, Außenvierkant 6; 7-8 mm, Außendreikant 7; 8-9; 10 mm und Doppelbart 3-5 mm.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,75 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar

