Referenzen
PB Swiss tools:PB 900.V01
Rubix:2949954
Hersteller:PB 900.V01
Produktdetails : 9561240005 Schaltschrankschlüssel 9 in 1 Tool
Schaltschrankschlüssel 9 in 1 Tool PB Swiss Tools
Schaltschrankschlüssel Ausführung: Aus schlagfestem Hochleistungspolymer, mit abgerundeten Kanten. Mit Außenvierkanten 5-6-8 mm, Außendreikant 9 mm, Doppelbart 3-5 mm sowie Schraubhilfe für Wasserhahnmischdüsen mit Schlüsselweite 22 und 26 mm. Zusätzlich mit Bit für Schlitz 4 mm und Bit für Kreuzschlitz PH 2 im entnehmbaren, magnetischen Bithalter.
Schaltschrankschlüssel Ausführung: Aus schlagfestem Hochleistungspolymer, mit abgerundeten Kanten. Mit Außenvierkanten 5-6-8 mm, Außendreikant 9 mm, Doppelbart 3-5 mm sowie Schraubhilfe für Wasserhahnmischdüsen mit Schlüsselweite 22 und 26 mm. Zusätzlich mit Bit für Schlitz 4 mm und Bit für Kreuzschlitz PH 2 im entnehmbaren, magnetischen Bithalter.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std