Referenzen
SMC:AS4301F-N04-10A
Rubix:3058700
Hersteller:AS4301F-N04-10A

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | one-touch-steckanschluss (universal) mit npt-gewinde |
|---|---|
| Typ | as4301f-n04-10a drosselrückschlagventil |
Produktdetails : AS4301F-N04-10A Drosselrückschlagventil
Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit eingebauten One-Touch-Verschraubungen minimiert die Installationszeit, reduziert die Einbauhöhe und ermöglicht eine kompaktere Maschinenkonstruktion. Bei diesen Durchflussreglern kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und metrisch R(PT) und mit Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (zöllig) sowie mit optionalen Winkel- und Universalanschlüssen (erhöhte Flexibilität) und Ein- und Auslaufzähler, sind diese Durchflussregler für die meisten Anwendungen geeignet.
Stärken
Anschlussgröße: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2Einsetzbare Rohre O.D.: Ø 3,2 bis Ø 16 mm und Ø 1/8" bis Ø 1/2 "Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | one-touch-steckanschluss (universal) mit npt-gewinde |
|---|---|
| Typ | as4301f-n04-10a drosselrückschlagventil |
| Werkstoff | pbt (gehäuse/komponenten); messing (ventil-/führungsbauteile); stahl (nadel); dichtungen aus nbr/hnbr |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | as*3*1f-a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort