0821200008 Drosselrückschlagventil

Serie CC01

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Aventics:0821200008
Rubix:118481
Hersteller:821200008
0821200008 Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypg
Typrückschlag-drosselventil
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 0821200008 Drosselrückschlagventil


Durchflussbegrenzer für eine Richtung. Serie CC01.

Stärken

Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Nitril-Dichtungen (NBR).

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung47 g
Anschlusstypg
Typrückschlag-drosselventil
Werkstoffaluminium (gehäuse); eloxiert (oberfläche gehäuse); acrylnitril-butadien-kautschuk (dichtung); stahl (durchflussregelschraube); verzinkt (oberfläche durchflussregelschraube)
Max. Betriebsdruck10 bar
Seriecc01
Max. Temperatur80 °C
Min. Temperatur0 °C
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84813099
30,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,78 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std