1.23/2 Abzieher mit schlanken Haken 120x120 mm

Abzieher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:1.23/2
Rubix:1245629
Hersteller:8084660
EAN:4036976103359
1.23/2 Abzieher mit schlanken Haken 120x120 mm

Technische Zusammenfassung

Anzahl Greifer2
Innenkapazität120 mm
Außenkapazität120 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.23/2 Abzieher mit schlanken Haken 120x120 mm


Für das Abziehen vom Lager in schwer zugänglichen Zwischenräumen, Selbsttätiges Anpressen der Haken, No. 1.23/S: Besonders schmale Haken

Stärken

• Zur Entnahme aus dem Lager in schwer zugänglichen Bereichen
Die Backen greifen automatisch

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Greifer2
Innenkapazität120 mm
Außenkapazität120 mm
Tiefe120 mm
Extraktionskraft3,5 t
Durchmesser17 mm
Typabzieher
126,72 exkl. MwSt.
/ Stück
150,80 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage