1.04/HP2A-B Universal-Abzieher HIGH POWER 2-armig, Ganzstahlhaken

Universal-Abzieher HIGH POWER 2-armig, Ganzstahlhaken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:1.04/HP2A-B
Rubix:1245402
Hersteller:1981153
EAN:4036976121780
1.04/HP2A-B Universal-Abzieher HIGH POWER 2-armig, Ganzstahlhaken

Technische Zusammenfassung

Anzahl Greifer2
Innenkapazität260 mm
Außenkapazität200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.04/HP2A-B Universal-Abzieher HIGH POWER 2-armig, Ganzstahlhaken


Traverse besonders vergütet, hält hohen Kräften stand, Belastung mit doppelter Zugkraft möglich, Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung, Abzughaken aus einem Stück geschmiedet, Mit Hakenbremse - Sicherung gegen ungewolltes Verrutschen der Haken. Auf Tastendruck kann der Haken auf der Traverse verschoben werden, Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar, Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen, Nachrüstbar mit Hydraulikspindel
Traverse besonders vergütet, hält hohen Kräften stand, Belastung mit doppelter Zugkraft möglich, Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung, Abzughaken aus einem Stück geschmiedet, Mit Hakenbremse - Sicherung gegen ungewolltes Verrutschen der Haken. Auf Tastendruck kann der Haken auf der Traverse verschoben werden, Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Greifer2
Innenkapazität260 mm
Außenkapazität200 mm
Tiefe150 mm
Extraktionskraft10 t
Durchmesser22 mm
Zolltarifcode82055980
226,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
269,12 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage