U.301-200 Aussenabzieher Spannweite 15 - 200 mm
U.301-Selbstspannende Auszieher für Außengriffe, feine Krallen
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:U.301-200
Rubix:3669526
EAN:3148516946126




Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Innenkapazität | 15 mm |
| Außenkapazität | 200 mm |
Produktdetails : U.301-200 Aussenabzieher Spannweite 15 - 200 mm
Die selbstspannenden Abzieher FACOM U.301 ermöglichen das sichere Demontieren von Lagern, Ringen und passgenauen Bauteilen. Dank ihrer kompakten Bauweise ist ein leichter Zugang auch zu schwer erreichbaren Stellen gewährleistet. Diese Produktreihe richtet sich an Werkstätten und kleine sowie mittelständische Unternehmen, welche ein zuverlässiges und einfach zu bedienendes Werkzeug für mechanische Wartungsarbeiten benötigen.
Eigenschaften:
Der selbstspannende Mechanismus der FACOM U.301 Abzieher hält die Greifarme ohne dauerhafte Spannung auf dem Bauteil, sodass der Abzieher auch ohne Krafteinwirkung sicher in Position bleibt. Zwei schlanke Greifarme sorgen für eine sehr gute Zugänglichkeit und ziehen sich dank einer Rückholfeder automatisch fest. Die Rückholfedern gewährleisten einen stabilen Halt um das Lager. Ein spezieller Griff ermöglicht eine präzise Kontrolle während des Demontagevorgangs. Die Werkzeuge sind mit verschiedenen Zubehörteilen kompatibel, wie z. B. einem Gleithammer sowie austauschbaren Spitzen, um sich unterschiedlichen Einsatzsituationen anzupassen.
Spezifikationen:
• Anzahl der Greifarme: 2
• Selbstspannender Mechanismus mit Rückholfeder
• Spezieller Griff für präzise Kontrolle
• Selbstklemmend: ja
• Innen- / Außenabzieher: außen
Eigenschaften:
Der selbstspannende Mechanismus der FACOM U.301 Abzieher hält die Greifarme ohne dauerhafte Spannung auf dem Bauteil, sodass der Abzieher auch ohne Krafteinwirkung sicher in Position bleibt. Zwei schlanke Greifarme sorgen für eine sehr gute Zugänglichkeit und ziehen sich dank einer Rückholfeder automatisch fest. Die Rückholfedern gewährleisten einen stabilen Halt um das Lager. Ein spezieller Griff ermöglicht eine präzise Kontrolle während des Demontagevorgangs. Die Werkzeuge sind mit verschiedenen Zubehörteilen kompatibel, wie z. B. einem Gleithammer sowie austauschbaren Spitzen, um sich unterschiedlichen Einsatzsituationen anzupassen.
Spezifikationen:
• Anzahl der Greifarme: 2
• Selbstspannender Mechanismus mit Rückholfeder
• Spezieller Griff für präzise Kontrolle
• Selbstklemmend: ja
• Innen- / Außenabzieher: außen
Stärken
• Schnelle Montage dank selbstspannendem System
• Sicherer Halt ohne permanente Spannung
• Erleichterter Zugang in beengten Bereichen durch schlanke Greifarme
• Zeitersparnis beim Demontieren von Lagern und Ringen
• Sicherer Halt ohne permanente Spannung
• Erleichterter Zugang in beengten Bereichen durch schlanke Greifarme
• Zeitersparnis beim Demontieren von Lagern und Ringen
Anwendungen
• Demontage von Lagern in verschiedenen industriellen Umgebungen
• Präzises Entfernen von Ringen und passgenauen Bauteilen
• Einsätze in Wartungswerkstätten
• Mechanische Reparaturen an Fahrzeugen und Maschinen
• Arbeiten in KMU der Automobil- und Industriebranche
• Wartung von Anlagen mit eingeschränkter Zugänglichkeit
• Präzises Entfernen von Ringen und passgenauen Bauteilen
• Einsätze in Wartungswerkstätten
• Mechanische Reparaturen an Fahrzeugen und Maschinen
• Arbeiten in KMU der Automobil- und Industriebranche
• Wartung von Anlagen mit eingeschränkter Zugänglichkeit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1354 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 320x130x60 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1306 g |
| Anzahl Greifer | 2 |
| Innenkapazität | 15 mm |
| Außenkapazität | 200 mm |
| Tiefe | 200 mm |
| Extraktionskraft | 1,3 t |
| Durchmesser | 13 mm |
| Typ | u.301-200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage