1.07/4A1-B Universal-Abzieher, 3-armig, Ganzstahlhaken mit Hakenbremse

Universal-Abzieher, 3-armig, Ganzstahlhaken mit Hakenbremse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:1.07/4A1-B
Rubix:1245577
Hersteller:2546558
EAN:4036976126020
1.07/4A1-B Universal-Abzieher, 3-armig, Ganzstahlhaken mit Hakenbremse

Technische Zusammenfassung

Anzahl Greifer3
Innenkapazität640 mm
Außenkapazität580 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.07/4A1-B Universal-Abzieher, 3-armig, Ganzstahlhaken mit Hakenbremse


Industriequalität, 3 Arme für optimale Lastverteilung, kippsicher und materialschonend, Kräftige, ergonomisch geformte Traverse, Haken glühend im Gesenk geschmiedet, Ganzstahlhaken formschlüssig mit der Traverse verbunden, Mit patentierter Hakenbremse - schnelles Verstellen und sicheres Fixieren der Haken, per Knopfdruck, Durch Umstecken der Haken als Innenabzieher verwendbar, Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleißfest und korrosionsbeständig, Spindel bleibt leichtgängig und sauber – fetten oder ölen nicht notwendig, Traverse kombinierbar mit weiteren Spindel-/ Hakenausführungen und -längen aus dem GEDORE Abzieher-Baukasten
Industriequalität, 3 Arme für optimale Lastverteilung, kippsicher und materialschonend, Kräftige, ergonomisch geformte Traverse, Haken glühend im Gesenk geschmiedet, Ganzstahlhaken formschlüssig mit der Traverse verbunden, Mit patentierter Hakenbremse - schnelles Verstellen und sicheres Fixieren der Haken, per Knopfdruck

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Greifer3
Innenkapazität640 mm
Außenkapazität580 mm
Tiefe200 mm
Extraktionskraft10 t
Durchmesser36 mm
Zolltarifcode82055980
1.176,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.400,50 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage