Kegelrollenlager Timken AAAG289-90KA2, Außendurchmesser: 99.993 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 36 mm

UNIPAC - Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:AAAG289-90KA2
Rubix:3150775
EAN:0087796359871
22309EJW33W800C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser99,993 mm
Breite36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22309EJW33W800C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Timken Pendelrollenlager 22309EJW33W800C4 mit Stahlkäfig. Abmessungen 45x100x36 mm für robuste radiale Belastungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9461 g
Verpackungsmaße (L x B x H)222,25x146,05x222,25 mm
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser99,993 mm
Breite36 mm
Lagerspielc4
Gewicht1,3 kg
Serie223
Käfigstahl
Referenzdrehzahl6200 rpm
Grenzdrehzahl7090 rpm
Gesamtbreite Lager36 mm
NormW33 LUBRICATION HOLES & GROOVE; W800 SHAKER SCREEN MODIFICATION
Statische Tragzahl, radial - C0r182000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr190000 N
115,62 exkl. MwSt.
/ Stück
137,59 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an