Referenzen






Produktdetails : 8710500345 Nass- und Trockensauger NT 50/1 Tact Te M
Für sehr große Mengen gefährlicher Feinstäube der Staubklasse M entwickelt: Dieser besonders mobile Nass-/Trockensauger ist mit einem 50-Liter-Behälter und verstellbaren Schubbügel ausgestattet.
Produkteigenschaften:
• Sicherheitssauger der Staubklasse M
• Sensorgesteuerte Elektronik für bestmögliche Filterabreinigung und permanent hohe Saugleistung
• Elektronische Volumenstromüberwachung
• Komplettes Antistatik-System inklusive leitender Zubehöre
• Gerätesteckdose mit Automatikanlauf
• Kühlluftfiltration
Lieferumfang: Sauger, 4 m Saugschlauch, Saugrohr, Nass-/Trockenbodendüse, Fugendüse, Vlies-Filtertüte, PES-Flachfaltenfilter, Ablassschlauch, Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge
Antistatik
Für sehr große Mengen gefährlicher Feinstäube der Staubklasse M entwickelt: Dieser besonders mobile Nass-/Trockensauger ist mit einem 50-Liter-Behälter und verstellbaren Schubbügel ausgestattet.
Produkteigenschaften:
• Sicherheitssauger der Staubklasse M
Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch, Saugrohr, Nass-/Trockenbodendüse, Fugendüse, Vlies-Filtertüte, PES-Flachfaltenfilter, Ablassschlauch, Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge
Technische Informationen
| Leistung | 1380 W |
|---|---|
| Gewicht | 18,3 kg |
| Kabellänge | 7,5 m |
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
