866311 Naß-Trockensauger 1500W 27L Behälter G-Vac P27-W
Wasser- und staubsauger 27 l g-vac p27-d
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:866311
Rubix:3049609
EAN:3660338204647

Dokumente
Produktdetails : 866311 Naß-Trockensauger 1500W 27L Behälter G-Vac P27-W
Wasser- und Staubsauger mit Behälter 27 L aus Recyclingkunststoff.
Kopf aus recyceltem Kunststoff mit abklappbarem Tragegriff und 2 Kabelhaltern. Eingespritzte Dichtung. Unzerbrechliche Behälterhaken aus Polyamid.
Filterung mit Beutel, Filter oder Kartusche. Geringere Verstopfung bei Verwendung des Nylon-Vorsatzfilters.
Schlauch grau reißfest. Ergonomischer Griff mit Regler. Alu- und Kunststoffrohr für optimierten Komfort und Haltbarkeit.
Schlitten mit 4 Schwenkrollen.
GARANTIE 3 JAHRE
Serienausstattung: Ø 36 mm
Schlauch grau 2 m mit Winkel und Regler
Alu- und Kunststoffrohr 2x50 cm
Bodendüse mit Rollen (Staub), Lippendüse (Flüssigkeiten), Flach-, Rundbürsten- und Fugendüse
Filter
1 Beutel 20 L
Technische Informationen
Attribute
| Unterdruck | 210 mbar |
|---|---|
| Leistung | 1500 W |
| Versorgung | 220 V |
| Tank | 27 l |
| Schallpegel | 78 dBA |
| Gewicht | 9 kg |
| Kabellänge | 8 m |
| Luftdurchsatz | 56,9 l/s |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- spartex:866313
- rubix:3049610
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
302,92 € exkl. MwSt./ Stück
