Referenzen
Kärcher:1.148-470.0
Rubix:3398861
Hersteller:1.148-470.0
EAN:4054278947952



Produktdetails : 8710500435 Nass- und Trockensauger NT 50/1 K
Nass-/Trockensauger NT 50/1 K
Leistungsstarke Schmutzwasser-Entsorgungspumpe
Grobschmutzfilter zum Schutz von Pumpe und Turbine
GEKA-Kupplung
Ölbeständiger Saugschlauch
Falschluftmuffe zur Saugkraftregulierung
Höhenverstellbarer Schiebegriff
Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch Ø 40 mm mit Krümmer, 2 Edelstahl-Verlängerungsrohre 550 mm, Falschluftmuffe, Nass- und Trockenbodendüse, Fugendüse
Dank seiner integrierten Schmutzwasserpumpe eignet sich dieser Nass- und Trockensauger perfekt zur schnellen Beseitigung großer Wassermengen.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch Ø 40 mm mit Krümmer, 2 Edelstahl-Verlängerungsrohre 550 mm, Falschluftmuffe, Nass- und Trockenbodendüse, Fugendüse
Technische Informationen
Attribute
| Unterdruck | 273 mbar |
|---|---|
| Leistung | 1200 W |
| Versorgung | 230 V |
| Tank | 50 l |
| Typ | nt 50/1 k |
| Gewicht | 25 kg |
| Kabellänge | 7,5 m |
| Luftdurchsatz | 74 l/s |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.852,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.204,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen