866313 Naß-Trockensauger 1500W 27L Inox Behälter G-Vac S27-W
Wasser- und staubsauger 27 l g-vac s27-w
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:866317
Spartex:866313
Rubix:3049610
EAN:3660338204654

Dokumente
Produktdetails : 866313 Naß-Trockensauger 1500W 27L Inox Behälter G-Vac S27-W
Wasser- und Staubsauger mit Behälter 27 L aus Edelstahl.
Kopf aus recyceltem Kunststoff mit abklappbarem Tragegriff und 2 Kabelhaltern. Eingespritzte Dichtung. Unzerbrechliche Behälterhaken aus Polyamid.
Filterung mit Beutel, Filter oder Kartusche. Geringere Verstopfung bei Verwendung des Nylon-Vorsatzfilters.
Schlauch grau reißfest. Ergonomischer Griff mit Regler. Alu- und Kunststoffrohr für optimierten Komfort und Haltbarkeit.
Schlitten mit 4 Schwenkrollen.
GARANTIE 3 JAHRE
Serienausstattung: Ø 36 mm
Schlauch grau 2 m mit Winkel und Regler
Alu- und Kunststoffrohr 2x50 cm
Pedal-, Lippen- (Flüssigkeiten), Flach-, Rundbürsten- und Fugendüse
Filter
1 Beutel 20 L
Technische Informationen
Attribute
| Unterdruck | 220 mbar |
|---|---|
| Leistung | 1500 W |
| Versorgung | 220 V |
| Tank | 27 l |
| Schallpegel | 70 dBA |
| Gewicht | 9 kg |
| Kabellänge | 8 m |
| Luftdurchsatz | 56,9 l/s |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
302,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
360,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort