3210038855 Nass- und Trockensauger NT 30/1 Ap L Construction Sonderm.
Nass-/Trockensauger
Siehe technische InformationenReferenzen
Kärcher:3210038855
Rubix:3165210

Produktdetails : 3210038855 Nass- und Trockensauger NT 30/1 Ap L Construction Sonderm.
Produkteigenschaften:
- Zertifiziert nach Staubklasse L
- Haltautomatische Filterabreinigung
- Flacher Gehäusekopf mit Verzurrmöglichkeiten für Zubehör
- Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung
- Entnehmbares Filtergehäuse
- Mit Stopp-Lenkrolle
Lieferumfang:
Sauger, Saugschlauch mit Krümmer, 2 Stahl-Verlängerungsrohre 550 mm, Nass- und Trockenbodendüse, Fugendüse, Papier-Flachfaltenfilter, 5 Vlies-Filtertüten
Technische Daten:
- Leistung: 1380 W
- Spannung: 230 V
- Luftmenge: 4440 l/min
- Max. Unterdruck: 273 mbar
- Behältervolumen: 30 l
- Nennweite Ø: 35 mm
- Saugschlauchlänge: 4 m
- Kabellänge: 7,5 m
- Schalldruckpegel: 70 dB(A)
- Abmessung (L x B x H): 370 x 525 x 560 mm
- Gewicht: 12,1 kg
- Zertifiziert nach Staubklasse L
- Haltautomatische Filterabreinigung
- Flacher Gehäusekopf mit Verzurrmöglichkeiten für Zubehör
- Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung
- Entnehmbares Filtergehäuse
- Mit Stopp-Lenkrolle
Lieferumfang:
Sauger, Saugschlauch mit Krümmer, 2 Stahl-Verlängerungsrohre 550 mm, Nass- und Trockenbodendüse, Fugendüse, Papier-Flachfaltenfilter, 5 Vlies-Filtertüten
Technische Daten:
- Leistung: 1380 W
- Spannung: 230 V
- Luftmenge: 4440 l/min
- Max. Unterdruck: 273 mbar
- Behältervolumen: 30 l
- Nennweite Ø: 35 mm
- Saugschlauchlänge: 4 m
- Kabellänge: 7,5 m
- Schalldruckpegel: 70 dB(A)
- Abmessung (L x B x H): 370 x 525 x 560 mm
- Gewicht: 12,1 kg
Kärcher Nass-/Trockensauger NT 30/1 Ap L Construction
Stärken
Mit exklusiver Sonderausstattung: Mit extralangem 4 m Saugschlauch anstatt 2,5 m sowie 7,5 m Gummi-Netzkabel (H05-RR) und 5 Vliesfilterbeuteln.
Technische Informationen
Attribute
| Unterdruck | 273 mbar |
|---|---|
| Leistung | 1380 W |
| Versorgung | 230 V |
| Tank | 30 l |
| Typ | nt 30/1 ap l construction |
| Gewicht | 12,1 kg |
| Kabellänge | 7,5 m |
| Luftdurchsatz | 74 l/s |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
384,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
458,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
