866323 Nass-Trockensauger 1200W 60L G-Vac S60-W3 Air/F L/S 191.6

Wasser- und staubsauger 60 l g-vac s60-w3

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:866321
Spartex:866323
Rubix:3250337
EAN:3660338204708
866323 Nass-Trockensauger 1200W 60L G-Vac S60-W3 Air/F L/S 191.6

Technische Zusammenfassung

Unterdruck210 mbar
Versorgung220 V
Tank60 l
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 866323 Nass-Trockensauger 1200W 60L G-Vac S60-W3 Air/F L/S 191.6


Wasser- und Staubsauger mit Behälter 60 L aus Edelstahl mit Entleerungsöffnung. Kopf aus recyceltem Kunststoff mit abklappbarem Tragegriff und 2 Kabelhaltern. Eingespritzte Dichtung. Unzerbrechliche Behälterhaken aus Polyamid. 3 Motoren gekühlt 2 Stufen mit verstärkten Spulen. Filterung mit Beutel, Filter oder Kartusche. Verstopfungsanzeige. Geringere Verstopfung bei Verwendung des Nylon-Vorsatzfilters. Blauer transparenter Schlauch, reißfest. Ergonomischer Griff mit Regler. Alu- und Kunststoffrohr für optimierten Komfort und Haltbarkeit. Schlitten mit zwei festen und zwei schwenkbaren Rollen, mit Griff. GARANTIE 3 JAHRE Serienausstattung: Ø 38 mm Schlauch blau transparent 5 m und Winkel mit Regler Alu- und Kunststoffrohr 2x50 cm Bodendüse mit Rollen (Staub), Lippendüse (Flüssigkeiten), Reduktionsstück, Rundbürsten- und Fugendüse Filter 1 Beutel 60 L

Technische Informationen


Attribute
Unterdruck210 mbar
Versorgung220 V
Tank60 l
Schallpegel77 dBA
Gewicht28 kg
Kabellänge8 m
Luftdurchsatz191,6 l/s
837,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
996,49 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std