866319 Nass-Trockensauger 1200W 45L G-Vac S45 W2 Luft/F L/S 113.8
Wasser- und staubsauger 45 l g-vac s45-w2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:866319
Rubix:3250336
EAN:3660338204685

Dokumente
Produktdetails : 866319 Nass-Trockensauger 1200W 45L G-Vac S45 W2 Luft/F L/S 113.8
Wasser- und Staubsauger mit Behälter 45 L aus Edelstahl.
Kopf aus recyceltem Kunststoff mit abklappbarem Tragegriff und 2 Kabelhaltern. Eingespritzte Dichtung. Unzerbrechliche Behälterhaken aus Polyamid.
2 Motoren gekühlt 2 Stufen mit verstärkten Spulen.
Filterung mit Beutel, Filter oder Kartusche. Geringere Verstopfung bei Verwendung des Nylon-Vorsatzfilters.
Schlauch grau reißfest. Ergonomischer Griff mit Regler. Alu- und Kunststoffrohr für optimierten Komfort und Haltbarkeit.
Schlitten mit Griff und 4 Schwenkrollen.
GARANTIE 3 JAHRE
Serienausstattung: Ø 38 mm
Schlauch blau transparent 5 m und Winkel mit Regler
Alu- und Kunststoffrohr 2x50 cm
Bodendüse mit Rollen (Staub), Lippendüse (Flüssigkeiten), Reduktionsstück, Rundbürsten- und Fugendüse
Filter
1 Beutel 60 L
Technische Informationen
Attribute
| Unterdruck | 220 mbar |
|---|---|
| Versorgung | 220 V |
| Tank | 45 l |
| Schallpegel | 72 dBA |
| Gewicht | 17,5 kg |
| Kabellänge | 8 m |
| Luftdurchsatz | 113,8 l/s |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- spartex:866323
- rubix:3250337
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
837,39 € exkl. MwSt./ Stück
