8110401325 Akku-Sauger solo AS 36-18 M 30 PC-CC ohne Akku Karton
Akku-Sauger
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:602074850
Rubix:3399017
Hersteller:602074850
Produktdetails : 8110401325 Akku-Sauger solo AS 36-18 M 30 PC-CC ohne Akku Karton
Akku-Nass-/Trockensauger AS 36-18 M 30 PC-CC
PressClean: manuelle Filterabreinigung per Knopfdruck
Zertifiziert nach Staubklasse M
CordlessControl: Einschaltautomatik mit gekoppelten Werkzeug (per Bluetooth®)
Eco-Modus für längere Akkulaufzeit, Boost-Modus für maximale Leistung
Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn maximale Füllhöhe erreicht wird
Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestsaugvolumens
Nachlaufautomatik zum vollständigen Entleeren des Saugschlauches
Antistatisch
Quick-System für schnelles Umrüsten
Zubehör-Depot mit Klappdeckel
Koppelbar mit dem metaBOX-System
Lieferumfang : Sauger, CordlessControll Sender mit Fixierband, Quick Saugschlauch Ø 32 mm, 2 Quick Anschlussmuffen (Ø 28/35 und 40/45 mm), Quick Handgriff-Zwischenstück, 3 verchromte Kunststoffsaugrohre, PE-Entsorgungsbeutel, Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Bürstendüse, 360 mm Bodendüse, 120 mm Saugdüse, ohne Akku, ohne Ladegerät
Gewerblich zugelassener Akku-Sauger zum Nass- und Trockensaugen mit integrierter Filterabreinigung und staub- und spritzwassergeschützem Akkufach.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang : Sauger, CordlessControll Sender mit Fixierband, Quick Saugschlauch Ø 32 mm, 2 Quick Anschlussmuffen (Ø 28/35 und 40/45 mm), Quick Handgriff-Zwischenstück, 3 verchromte Kunststoffsaugrohre, PE-Entsorgungsbeutel, Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Bürstendüse, 360 mm Bodendüse, 120 mm Saugdüse, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Typ | as 36-18 m 30 pccc |
|---|---|
| Gewicht | 10,3 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
455,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
541,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
