1.428-114.0 Nass- u. Trockensauger NT 27/1 Me Adv
Nass- u. Trockensauger NT 27/1 Me Adv
Siehe technische InformationenReferenzen
Kärcher:1.428-114.0
Rubix:1045408
EAN:4039784724174



Produktdetails : 1.428-114.0 Nass- u. Trockensauger NT 27/1 Me Adv
NT 27/1 Me Adv - Der NT 27/1 Me Advanced ist ein kompakter, wendiger und besonders bedienungsfreundlicher Nass-/Trockensauger für den universellen gewerblichen Einsatz. Die enorme Saugleistung des NT 27/1 Me Advanced ist auf seine leistungsstarke Saugturbine zurückzuführen. Ausgestattet ist er mit einem Patronenfilter, dessen Fläche vergrößert wurde. Eine mechanische Schwimmerabschaltung bei Erreichen der maximalen Füllhöhe sorgt für eine erhöhte Lebensdauer und schonendes Arbeiten. Das praktische Clip-System zum schnellen Wechsel bzw. Anschluss des Zubehörs ermöglicht eine unkomplizierte Handhabung. Fünf Lenkrollen sorgen für leichten Nachlauf, Wendigkeit und sicheren Stand. Außerdem besitzt der NT 27/1 Me Advanced eine praktische Ablagefläche auf dem Gebläsekopf. Ein weiterer Pluspunkt des NT 27/1 Me Advanced ist die Zubehörhalterung und der Kabelhaken am Gerät. Der ergonomische Tragegriff mit Saugrohraufnahme garantiert einen einfachen und bequemen Transport des Geräts mit dem gesamten Zubehör. Der NT 27/1 Me Advanced besitzt einen rundum laufenden Rammschutz, der nicht nur das Gerät, sondern auch Wände, Maschinen und Einrichtungsgegenstände vor Beschädigungen schützt. Auch das korrosionsfreie, säuren- und laugebeständige Gehäuse aus Edelstahl gewährleistet eine hohe Lebensdauer des Gewerbesaugers.
Technische Informationen
Attribute
| Unterdruck | 249 mbar |
|---|---|
| Leistung | 1380 W |
| Tank | 27 l |
| Schallpegel | 71 dBA |
| Gewicht | 7,8 kg |
| Schlauchlänge | 2,5 mm |
| Kabellänge | 7,5 m |
| Luftdurchsatz | 72 l/s |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
329,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
392,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen