Referenzen






Produktdetails : 8710500335 Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact Te M
Lungengängige Feinstäube der Staubklasse M, die häufig auf Baustellen anfallen, beseitigt dieser Nass- und Trockensauger sicher und zuverlässig. Das kompakte Gerät verfügt über einen 30-Liter-Behälter.
Produkteigenschaften:
• Sicherheitssauger der Staubklasse M
• Sensorgesteuerte Elektronik für bestmögliche Filterabreinigung und permanent hohe Saugleistung
• Elektronische Volumenstromüberwachung
• Komplettes Antistatik-System inklusive leitender Zubehöre
• Gerätesteckdose mit Automatikanlauf
• Kühlluftfiltration
Lieferumfang: Sauger, 4 m Saugschlauch, Saugrohr, Nass-/Trockenbodendüse, Fugendüse, Vlies-Filtertüte, PES-Flachfaltenfilter, Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge
Antistatik
Lungengängige Feinstäube der Staubklasse M, die häufig auf Baustellen anfallen, beseitigt dieser Nass- und Trockensauger sicher und zuverlässig. Das kompakte Gerät verfügt über einen 30-Liter-Behälter.
Produkteigenschaften:
• Sicherheitssauger der Staubklasse M
Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch, 2 Edelstahl-Saugrohre 500 mm, Nass- und Trockenbodendüse, Fugendüse, Vlies-Filtertüte, PES-Flachfaltenfilter, Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge
Technische Informationen
| Leistung | 1380 W |
|---|---|
| Gewicht | 14,2 kg |
| Kabellänge | 7,5 m |
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
