06019C3000 Nass-/Trockensauger GAS 35 L SFC

Nass-/Trockensauger GAS 35 L SFC

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:GAS 35 L SFC+ (06019C3000)
Rubix:1608939
Hersteller:06019C3000
EAN:3165140705448
06019C3000. Nass-/Trockensauger GAS 35 L SFC

Technische Zusammenfassung

Unterdruck254 mbar
Leistung1200 W
Tank35 l
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06019C3000 Nass-/Trockensauger GAS 35 L SFC


Nass-/Trockensauger GAS 35 L SFC+, Der GAS 35 L SFC+ Professional ist Boschs Nass- und Trockensauger der Staubklasse L mit praktischem semi-automatischen Filterreingigungssystem (SFC+). Dieses System ermöglicht eine schnelle und einfache Filterreinigung mit nur einer Hand für schnelles Vorankommen ohne Unterbrechung. Für seinen zuverlässigen Anwenderschutz gemäß EU-Norm wurde er mit dem Saugerzertifikat der Staubklasse L ausgezeichnet. Er verfügt außerdem über eine extrem leistungsstarke 1.380-W-Saugturbine, die einen sehr hohen Vakuumdruck von 254 mbar für beste Saugergebnisse liefert. Dieser Sauger eignet sich zum Nass- und Trockensaugen. Das Gerät ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System. Eine L-BOXX kann bequem auf den GAS 35 L SFC+ Professional aufgeklickt werden und bietet eine praktische Transportlösung für mehr Mobilität. 1 x Zellulose-Flachfaltenflter (2 607 432 033); Fugendüse, 35 mm Ø (2 607 000 165); Entsorgungssack (2 607 432 043); Krümmer (2 608 000 573); Bodendüsen-Set, 35 mm Ø (1 609 390 478); SFC+-Modul; Schlauch 3 m, Ø 35 mm mit Werkzeugmuffe (2 608 000 569); 3 x 0,35 m Saugrohr, verchromt, Ø 35 mm (2 608 000 575)
Nass-/Trockensauger GAS 35 L SFC+

Technische Informationen


Attribute
Unterdruck254 mbar
Leistung1200 W
Tank35 l
Gewicht11,6 kg
Luftdurchsatz74 l/s
Zolltarifcode85081900
597,60 exkl. MwSt.
/ Stück
711,14 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen