8112900935 Akku-Nass/Trockensauger M18 VC2-0 solo ohne Akku Karton

Nass-/Trockensauger

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Milwaukee:4933464029
Rubix:3230805
Hersteller:4933464029
EAN:4058546219741
01000710, 8112900935, 4933464029 Akku-Nass/Trockensauger M18 VC2-0 solo ohne Akku Karton

Technische Zusammenfassung

Unterdruck80 mbar
Versorgung18 V
Tank7,5 l
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 8112900935 Akku-Nass/Trockensauger M18 VC2-0 solo ohne Akku Karton


Der Milwaukee M18™ VC2-0 Nass-/Trockensauger mit Blasfunktion kombiniert leistungsstarke Absaugung und effizientes Ausblasen und sorgt so für eine saubere Arbeitsumgebung – sowohl bei trockenen als auch bei feuchten Verschmutzungen. Das Gerät wird über Akkus der M18™ Plattform betrieben und ist ideal für den mobilen Einsatz im industriellen Umfeld.

Eigenschaften:
Der M18 VC2-0 ist für die Aufnahme von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten ausgelegt und ermöglicht dank integrierter Blasfunktion das gezielte Entfernen von Ablagerungen. Der HEPA-Filter sorgt für eine zuverlässige Feinstaubfiltration und reduziert die Staubverteilung während der Reinigung.
Der DEK 26-kompatible Anschluss ermöglicht eine direkte Verbindung zu Elektrowerkzeugen, sodass Staub unmittelbar an der Entstehungsquelle abgesaugt werden kann.
Die integrierte Aufbewahrung für Schlauch und Zubehör minimiert Verluste auf der Baustelle oder im Betrieb. Die flache Oberseite erleichtert das Stapeln von Systemboxen und Werkzeugkoffern. Das spritzwassergeschützte Design (waterproof) erhöht die Widerstandsfähigkeit gegenüber anspruchsvollen Einsatzbedingungen.

Spezifikationen:
• Milwaukee Artikelnummer: 4933464029
• Luftdurchsatz: 1.300 l/min
• Max. Unterdruck: 80 mbar
• Schlauchdurchmesser: 41 mm
• Schlauchlänge: 0,47 m
• Flüssigkeitsaufnahme: 7,5 l
• Filtertyp: HEPA H13
• Filtrationseffizienz: 99,97 % bei 0,3 Mikron
• Akkuspannung: 18 V (wechselbar)
• Maximale Laufzeit: bis zu 30 Minuten mit M18™ 9,0 Ah Akku
• Abmessungen: 31 × 21 × 43 cm
• Gewicht (ohne Akku): 4,59 kg
• Gewicht (mit M18 B5 5,0 Ah Akku): 5,33 kg
• Empfohlene Betriebstemperatur: -18 bis +50 °C
• Lieferumfang: flexibler Schlauch, Fugendüse, Mehrzweckdüse, Werkzeugadapter
• Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Normen:
• CE-Kennzeichnung (EU-Konformität)
• Schutzart: IP54
• Schutzklasse: III
• Staubklasse: L

Stärken

• Kombinierte Nass- und Trockensaugfunktion mit zusätzlicher Blasfunktion für maximale Flexibilität
• Effiziente HEPA-Filtration zur Reduzierung von Feinstaubemissionen
• Direkte Werkzeuganbindung (DEK 26) für punktgenaue Absaugung an der Quelle
• Optimiertes Stauraumkonzept durch flache, stapelbare Bauweise
• Kompatibilität mit der MILWAUKEE® M18™ Akku-Plattform für durchgängige Energieversorgung (M18 B2 bis M18 B9)

Anwendungen

Der akkubetriebene Nass-/Trockensauger mit Blasfunktion eignet sich ideal für professionelle Anwendungen in Industrie, Wartung und Baustellenumgebungen, bei denen sowohl trockene als auch flüssige Rückstände aufgenommen werden müssen.
• Typische Einsatzbereiche sind:
• Industrielle Instandhaltung und technische Wartung
• Ausbau- und Montagearbeiten (Holz, Möbelbau, Elektroinstallation etc.)
• Reinigung nach Bohren, Schleifen oder Schneiden mit direkter Staubabsaugung am Werkzeug
• Aufnahme von Flüssigkeiten bei Leckagen (Sanitär, HVAC, Kältetechnik etc.)

Technische Informationen


Attribute
Unterdruck80 mbar
Versorgung18 V
Tank7,5 l
Typnass-/trockensauger
Gewicht5,3 kg
Schlauchlänge470 mm
Luftdurchsatz21,7 l/s
155,80 exkl. MwSt.
/ Stück
185,40 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen