Referenzen



Produktdetails : 602070000 Nass- und Trockensauger ASR 25 M SC Metabo
Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise. Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw.
Produkteigenschaften:
• Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
• Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
• SelfClean: halbautomatische Filterabreinigung in Arbeitspausen
• Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M
• Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
• Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms
• Optimale Saugleistung durch Vorauswahl des Schlauchdurchmessers
• Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
• Antistatik-Grundausstattung
• Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
• Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche
• Aufbewahrungs- und Transportsystem: Koppeln von metaBOX und Sauger mit dem Metadepot (Zubehör)
Lieferumfang: Sauger, 4 m Antistatik-Saugschlauch Ø 35 mm, Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten Klasse M, Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Universaldüse
Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise. Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw.
Produkteigenschaften:
• Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M
Lieferumfang: Sauger, Antistatik-Saugschlauch Ø 35 mm, Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten Klasse M, Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Universaldüse
Technische Informationen
| Leistung | 1400 W |
|---|---|
| Gewicht | 11 kg |
| Kabellänge | 8 m |
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
