Referenzen
Kärcher:1.667-274.0
Rubix:1717566
Hersteller:1.667-274.0
EAN:4039784725423



Produktdetails : 1.667-274.0 Nass- / Trockensauger
Die NT 70-Gerätefamilie besteht aus großen, leistungsstarken Nass-/Trockensaugern mit bis zu drei Motoren. Eine komplette Modellpalette, die ihre Vorzüge vor allem bei Nassanwendungen sowie Saugen von grobem Schmutz ausspielt. Starke Saugleistung und bewährte Kärcher-Qualität zum günstigen Preis.
Technische Informationen
Attribute
| Unterdruck | 254 mbar |
|---|---|
| Leistung | 3600 W |
| Versorgung | 220 V |
| Tank | 70 l |
| Kabellänge | 10 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.183,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.408,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
