10X2000 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:10.0X2000
Rubix:1358541
EAN:4010858342005



Produktdetails : 10X2000 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Klassischer Keilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 120 g |
|---|---|
| Profil | z/10 |
| Riemenbezeichnung | z79 |
| Innenlänge | 2000 mm |
| Außenlänge | 2038 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 2023 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen