SPC5300CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Ummantelter Hochleistungskeilriemen, DIN 7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPC5300CR
Rubix:1360050
EAN:4010858970628



Produktdetails : SPC5300CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Ummantelter Hochleistungskeilriemen mit verstärktem Zugstrang und weiterentwickelter Mischung zur sicheren Übertragung großer Leistungen nach DIN 7753
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, erhöhte Leistung, geeignet für Kupplungen und Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2014 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 5300 mm |
| Innenlänge | 5216 mm |
| Außenlänge | 5329 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
258,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
307,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage