SPZ1030 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1030 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:SPZ1030E - 889543
Rubix:2975170
Hersteller:889543
EAN:3660338420962

Produktdetails : SPZ1030 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1030 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 10 mm |
| Richtlänge | 1030 mm |
| Innenlänge | 993 mm |
| Außenlänge | 1043 mm |
| Stärke | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen