SPA3450E (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA3450 E Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:SPA3450E - 890074
Rubix:2975013
Hersteller:890074
EAN:3660338426278
SPA3450E (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA3450 E Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge3450 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA3450E (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA3450 E Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Keilriemen ummantelt SPA3450 E Mecaline

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge3450 mm
Innenlänge3405 mm
Außenlänge3468 mm
Stärke10 mm
35,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,77 € inkl. MwSt.