SPC4500 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

Super HC Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPC4500 SUPERHC
Rubix:1578059
Hersteller:933504500
EAN:5412571079838
SPC4500 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge4500 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC4500 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES


Der Gates Super HC® Keilriemen verbindet die Festigkeit einer ummantelten Riemenkonstruktion mit der Wirtschaftlichkeit eines Schmalkeilriemens. Er überträgt mehr Leistung auf gleichem Raum und ermöglicht ein kompakteres Antriebskonzept als Keilriemen mit klassischem Profil. Kurz gesagt, er bietet mehr Leistung und reduziert den Platzbedarf erheblich. Das reduziert wiederum wesentlich die Gesamtkosten für den Antrieb. Super HC® Keilriemen bieten die exklusiven Gates-Konstruktionsmerkmale für eine längere Lebensdauer Ihrer Antriebe!

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge4500 mm
Innenlänge4417 mm
Außenlänge4530 mm
Stärke18 mm
Zolltarifcode40103100
122,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
146,18 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen