SPB3870 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

SPZ937 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPB3870 DELTA NARROW
Rubix:1734826
Hersteller:962663870
EAN:5414465318931
SPB3870 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge3870 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB3870 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES


Schmalkeilriemen GATES, SPZ937 DELTA NARROW
Schmalkeilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge3870 mm
Innenlänge3810 mm
Außenlänge3892 mm
Stärke13 mm
Ummanteltja
Seriedelta narrow
Min. Einsatztemperatur-30 °C
Max. Einsatztemperatur70 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser140 mm
Zolltarifcode40103900
34,88 exkl. MwSt.
/ Stück
41,51 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen