SPZ912 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

SPZ937 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPZ912 DELTA NARROW
Rubix:1734589
Hersteller:962460912
EAN:5414465307805
SPZ912 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge912 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ912 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES


Schmalkeilriemen GATES, SPZ937 DELTA NARROW
Schmalkeilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge912 mm
Innenlänge875 mm
Außenlänge925 mm
Stärke8 mm
Ummanteltja
Seriedelta narrow
Min. Einsatztemperatur-30 °C
Max. Einsatztemperatur70 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser63 mm
Zolltarifcode40103900
4,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,41 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage