5120900200 PP10380061, EN812:2012

PP10380061, EN812:2012

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

JSP:ABR000-000-500
Rubix:2699653
EAN:5038428049702
ANSTOSSKAPPE A1+ 7CM SCHIRM NAVY PP10380061, EN812:2012

Technische Zusammenfassung

Farbemarineblau
Visiergröße7 cm

Dokumente

Produktdetails : 5120900200 PP10380061, EN812:2012


Anstoßkappe HardCapA1+

• Klassisches Basecap-Design
• Schlankes, flaches Profil
• Universalgröße
• Schirmlänge 70 mm
• Einhand-Winkel-Verschluss
• Reflektorstreifen
• Belüftungslöcher und Maschen-Einsätze für zusätzliche Belüftung
• Schutz-Innenschale entfernbar
• Frottier-Schweissband mit starker Absorptionseigenschaft bietet zusätzlichen Komfort
Material: Canvas-Gewebe
Gewicht: ca. 175 g
Zulassung/Norm: EN 812:2012, zzgl. A1:2012

Stärken

• Schlankes Design, kaum von einer normalen Kappe zu unterscheiden
• Herausnehmbare Schutzschale mit waschbarem Textilbezug für optimale Hygiene
• Effektive Belüftung für angenehmen Tragekomfort auch über längere Zeit
• Eingearbeitete reflektierende Elemente für bessere Sichtbarkeit
• Einhändige Schnellverstellung für unkomplizierten Sitz
• Eignet sich für individuelle Bedruckung (z. B. Firmenlogo)
• Zuverlässiger Schutz vor seitlichen und vertikalen Stößen
• Schutz ohne Stilverzicht – sicher und modern zugleich

Anwendungen

• Einsatz in leichten Industrieumgebungen, wo keine Helmpflicht besteht
• Wartung, Logistik, Lagerhaltung und Sortierzentren
• Produktions- und Montagestätten
• Werks- oder Baustellenbesichtigungen durch Verwaltungs- oder Besuchspersonal
• Tätigkeiten im Transport, Handel und Lieferdienst
• Leichte Arbeiten im Außenbereich
• Situationen, in denen Komfort, Optik und Grundschutz gefragt sind

Technische Informationen


Attribute
Farbemarineblau
Visiergröße7 cm
20,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,26 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std