Referenzen
Gedore:1.06/ST
Rubix:1245509
Hersteller:8111570
EAN:4036976103700


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 10 |
|---|---|
| Innenkapazität | 330 mm |
| Außenkapazität | 250 mm |
Produktdetails : 1.06/ST Abzieher-Set mit Verkaufsständer 1.06/1-1.06/3
Bestehend aus je 5 Abziehern in verschiedenen Größen mit Standard-, bzw. Schnellspann-Abzughaken oder Ganzstahlhaken mit Hakenbremse, Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen, Für Spannweiten bis zu Ø 250 mm Außen, Ø 330 mm Innen, und Spanntiefen bis zu 200 mm
Stärken
-bestehend aus 5 Abziehern in verschiedenen Größen mit Standard- oder Schnellspannhaken oder Ganzstahlhaken mit Hakenbremse
Skala zur gleichmäßigen Einstellung der Abzieherschenkel. Ermöglicht zentriertes Abziehen mit optimiertem Krafteinsatz, auch bei extrem hohen Abzugskräften
Skala zur gleichmäßigen Einstellung der Abzieherschenkel. Ermöglicht zentriertes Abziehen mit optimiertem Krafteinsatz, auch bei extrem hohen Abzugskräften
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Greifer | 10 |
|---|---|
| Innenkapazität | 330 mm |
| Außenkapazität | 250 mm |
| Tiefe | 200 mm |
| Extraktionskraft | 7,5 t |
| Durchmesser | 27 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
736,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
875,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort