U.312G160 Arme fuer Abzieher U.312H 80-170mm
U.312G - Krallen enthalten in U.312HJ4
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:U.312G160
Rubix:3714828
EAN:3148517711044


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 1 |
|---|---|
| Innenkapazität | 80 mm |
| Außenkapazität | 170 mm |
Produktdetails : U.312G160 Arme fuer Abzieher U.312H 80-170mm
Die Facom Ersatzklaue U.312G ist in vier Größen von 110 mm bis 260 mm erhältlich und ersetzt eine gebrochene, verlorene oder beschädigte Klaue am Abzieher-Kit mit Außengreifer U.312HJ3-4. Sie wird einzeln verkauft und ermöglicht es, die Abzieharbeit fortzusetzen, ohne das gesamte Kit austauschen zu müssen.
Eigenschaften:
Diese Ersatzklaue richtet sich an Anwender von Außengreifer-Abziehern, deren Klaue während einer Abzieharbeit gebrochen, verloren gegangen oder beschädigt wurde. Sie ersetzt das defekte Teil, ohne dass das komplette Kit ausgetauscht werden muss. Die Referenz U.312G passt in die Abzieher-Kits U.312HJ3 und U.312HJ4; die 110-mm-Version ist ausschließlich im Set U.312HJ4 enthalten. Sie ist nur für Außengreifer-Abzieher bestimmt und nicht mit Modellen mit Innengreifer kompatibel.
Spezifikationen:
• Referenz U.312G110: Länge 110 mm
• Referenz U.312G160: Länge 160 mm
• Referenz U.312G210: Länge 210 mm
• Referenz U.312G260: Länge 260 mm
• Einzelverkauf als Ersatzteil
• Angegebene Kompatibilität: Abzieher-Kits U.312HJ3 und U.312HJ4 (110-mm-Version nur im Set U.312HJ4 enthalten)
• Einsatzbereich beschränkt auf Außengreifer-Abzieher
Eigenschaften:
Diese Ersatzklaue richtet sich an Anwender von Außengreifer-Abziehern, deren Klaue während einer Abzieharbeit gebrochen, verloren gegangen oder beschädigt wurde. Sie ersetzt das defekte Teil, ohne dass das komplette Kit ausgetauscht werden muss. Die Referenz U.312G passt in die Abzieher-Kits U.312HJ3 und U.312HJ4; die 110-mm-Version ist ausschließlich im Set U.312HJ4 enthalten. Sie ist nur für Außengreifer-Abzieher bestimmt und nicht mit Modellen mit Innengreifer kompatibel.
Spezifikationen:
• Referenz U.312G110: Länge 110 mm
• Referenz U.312G160: Länge 160 mm
• Referenz U.312G210: Länge 210 mm
• Referenz U.312G260: Länge 260 mm
• Einzelverkauf als Ersatzteil
• Angegebene Kompatibilität: Abzieher-Kits U.312HJ3 und U.312HJ4 (110-mm-Version nur im Set U.312HJ4 enthalten)
• Einsatzbereich beschränkt auf Außengreifer-Abzieher
Stärken
• Ersetzt eine gebrochene, verlorene oder beschädigte Klaue, ohne den gesamten Abzieher austauschen zu müssen
• Alle vier Klauengrößen sind einzeln erhältlich, um das Kit wieder aufzufüllen
• Der selbstsichernde Haken an der Spitze rutscht unter Last nicht vom Werkstück ab
• Original-Facom-Teil für Qualität und Langlebigkeit
• Alle vier Klauengrößen sind einzeln erhältlich, um das Kit wieder aufzufüllen
• Der selbstsichernde Haken an der Spitze rutscht unter Last nicht vom Werkstück ab
• Original-Facom-Teil für Qualität und Langlebigkeit
Anwendungen
Dieses Ersatzteil dient in erster Linie dazu, einen Abzieher U.312HJ3 oder U.312HJ4 wieder einsatzbereit zu machen, wenn eine Klaue verloren gegangen oder gebrochen ist, noch bevor eine neue Abzieharbeit anfällt. Sobald der Abzieher wieder vollständig ist, kann er wie gewohnt eingesetzt werden, z. B. zum Abziehen von Bauteilen wie Lagern, Riemenscheiben oder Zahnrädern, in der Werkstatt oder auf der Industrieanlage. Kfz-Reparaturwerkstätten und Instandhaltungsdienste greifen auf diese Klaue zurück, um den kompletten Austausch des Kits nach Verlust oder Bruch eines Originalteils zu vermeiden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 578 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 215x75x26 mm |
| Gewicht der Verpackung | 578 g |
| Anzahl Greifer | 1 |
| Innenkapazität | 80 mm |
| Außenkapazität | 170 mm |
| Tiefe | 160 mm |
| Extraktionskraft | 10 t |
| Typ | u.312g160 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage