U.34 Aussenabzieher 40 - 180 mm

Großer Außenabzieher mit breitem Bein

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:U.34
Rubix:3715286
EAN:3148510682006
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Greifer2
Innenkapazität40 mm
Außenkapazität180 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : U.34 Aussenabzieher 40 - 180 mm


Aussenabzieher mit breiten Abzieharmen Spannweite 40 - 180 mm Zugkraft max. 70 kN

Produktstärken:
Sicherheit: Die Konfiguration "entkreuzte Abzieharme" verdoppelt den Spannbereich, aber die Konfiguration "gekreuzte Abzieharme" sollte bevorzugt werden
Passende Abziehhilfe: Gleithammer U.2

Stärken

-Sicherheit: Die Verwendung in der Konfiguration "ohne gekreuzte Beine" verdoppelt die Kapazität, aber die Konfiguration "mit gekreuzten Beinen" sollte vorzugsweise verwendet werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4919 g
Verpackungsmaße (L x B x H)385x245x110 mm
Gewicht der Verpackung4949 g
Anzahl Greifer2
Innenkapazität40 mm
Außenkapazität180 mm
Tiefe245 mm
Extraktionskraft7 t
Typu.34
461,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
548,78 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage