SCHUTZANZUG TYVEK CCF5S WH00 GR, XXXL Schutzanzug
Tyvek® Industry
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tyvek:D13984290
Rubix:2508123
EAN:5450208009445





Dokumente
Produktdetails : SCHUTZANZUG TYVEK CCF5S WH00 GR, XXXL Schutzanzug
DuPont™ Tyvek® Industry, Modell CCF5. Anzug mit Kragen, erhältlich in Weiß in den Größen S bis XXXL. Robust und leicht; weniger als 180g pro Anzug. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. Zwickel für noch besseren Sitz.
Stärken
Schutz für Mitarbeiter undProdukte in empfindlichenIndustrieumgebungen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x200x315 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 170 g |
| Größe | 3xl |
| Hauptmaterial | vliesstoff |
| Farbe | weiß |
| Kategorie | 3 |
| Werkstoff | tyvek® 1431 n |
| Packung | 100 stück einer größe pro karton |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
894,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
1.063,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
