EINWEGANZUG TYCHEM 6000 F FACESEAL 3XL D15490650 3XL Type 3B, 4B, 5B, 6B
TYCHEM® 6000F - graues Modell Gesichtsabdichtung TF611T
Siehe technische InformationenReferenzen
Tychem:D15490650
Rubix:3111145
EAN:5450208013886
Produktdetails : EINWEGANZUG TYCHEM 6000 F FACESEAL 3XL D15490650 3XL Type 3B, 4B, 5B, 6B
DuPont™ Tychem® 6000 F, Modell TF 611 T. Haubenoverall mit wasserdichter Gummidichtung an der Kapuze für einen optimalen Sitz um die Atemschutzmaske. Erhältlich in Grau, Größen S bis 5XL. Gummizug um die Taille für eine optimale Passform, integrierte Unterziehhandschuhe, ableitende Socken mit Patten zum Abdecken der Stiefel. Wird für einen besseren Schutz des Trägers hinten angezogen.
Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B
EN 14126 (Barriere gegen infektiöse Erreger), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination)
Antistatische Behandlung (EN 1149-5) - auf der Innenseite.
Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B
EN 14126 (Barriere gegen infektiöse Erreger), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination)
Antistatische Behandlung (EN 1149-5) - auf der Innenseite.
Stärken
Tychem® 6000 F-Bekleidung besteht aus dem leichten und strapazierfähigen Tychem® F-Material (<500 g pro Kleidungsstück), das einen proprietären Barrierefilm kombiniert, der auf ein hochfestes Tyvek®-Substrat laminiert ist. Sie bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen die Permeation von Chemikalien aus einer Vielzahl von Chemikalien und helfen so, das Personal vor vielen giftigen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und einigen chemischen Kampfstoffen zu schützen.
Zuverlässiger Schutz vor einer Vielzahl von Chemikalien und biologischen Gefahren in einem verbesserten Design!
Zuverlässiger Schutz vor einer Vielzahl von Chemikalien und biologischen Gefahren in einem verbesserten Design!
Anwendungen
Tychem® 6000F, Modell TF 611 T, wird für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, von der industriellen Fertigung und Reinigung über Erste-Hilfe-Maßnahmen bis hin zu militärischen und petrochemischen Anwendungen und der Reinigung von verschütteten Chemikalien.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 3xl |
|---|---|
| Hauptmaterial | vliesstoff |
| Farbe | grau |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
144,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



