RS60AS-1 K Glied gekröpft mit Splint (12)L Tsubaki
Tsubaki ANSI einfach gekröpftes Glied RS60-AS-1
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS60AS 1 OL
Rubix:3456636
Hersteller:0161061004
EAN:8718472013269

Produktdetails : RS60AS-1 K Glied gekröpft mit Splint (12)L Tsubaki
Tsubaki AS Edelstahlkette eignet sich für Schwerlastantriebe, in denen Korrosions- und Hitzebeständigkeit gefordert sind und eine kleinere ANSI SS Kette bevorzugt wird. Die maximal zulässige Belastung ist 1,5 mal höher als die einer ANSI SS Kette. Die Korrosionsbeständigkeit ist etwas niedriger als bei einer SS Standardkette. Die Bolzen und Rollen dieser Rollenkette sind aus gehärtetem Edelstahl gefertigt. Die Laschen und Buchsen werden aus SUS304-äquivalentem Edelstah (Federn aus SUS301) hergestellt. Bedingt durch den ausscheidungsgehärteten Edelstahl gibt es Magnetismus. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -20°C bis +400°C.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32 g |
|---|---|
| Kette | ansi as chain |
| Kettenteilung | 19,05 mm |
| Gewicht | 32 g |
| Rollendurchmesser | 11,91 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage