16B-1 24MM GL G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE

BS Verbindungsglied für gerade seitige Kette

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:MDJ.C16B1-24-SPL
Rubix:2267509
Hersteller:884381
EAN:3660338378089
16B-1 24MM GL G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE
brand logo
Technische Zusammenfassung
Kette16b-1
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-1 24MM GL G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE


Alle Mekalin-Kettenkomponenten entsprechen den europäischen Normen DIN8187-ISO606, um eine dimensionale Stabilität zu gewährleisten. Verbindungsglieder ermöglichen die Verbindung von geschnittenen Kettenlängen nach Bedarf

Stärken

Wärmebehandelte Komponenten, hohe Haltbarkeit

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Ketten und -Kettenrädern

Technische Informationen


Attribute
Kette16b-1
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Rollendurchmesser15,88 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,68 exkl. MwSt.
/ Stück
0,81 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std