12B-1 GL G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE

BS Verbindungsglied für gerade seitige Kette

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:MDJ.C12B1SPL
Rubix:2267497
Hersteller:884369
EAN:3660338377969
12B-1 GL G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE

Technische Zusammenfassung

Kette12b-1
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-1 GL G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE


Alle Mekalin-Kettenkomponenten entsprechen den europäischen Normen DIN8187-ISO606, um eine dimensionale Stabilität zu gewährleisten. Verbindungsglieder ermöglichen die Verbindung von geschnittenen Kettenlängen nach Bedarf
12B1 Simplex-Verbindungsglied für Ketten mit geraden Seitenplatten (Federclip-Ausführung) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Stärken

Wärmebehandelte Komponenten, hohe Haltbarkeit

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Ketten und -Kettenrädern

Technische Informationen


Attribute
Kette12b-1
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Werkstoffkohlenstoffstahl
Rollendurchmesser12,07 mm
Typverbindungsglied
0,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,35 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std