08A-1 K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE

ANSI Offset-Verbindung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:MCS.08A1
Rubix:2267364
Hersteller:875356
EAN:3660338289514
08A-1 K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE

Technische Zusammenfassung

Ketteasa 40-1
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08A-1 K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE


Der ANSI-Standard ähnelt maßlich der BS-Kette und den Komponenten, jedoch mit im Allgemeinen dickeren Platten, was zu einer engeren Abmessung zwischen den inneren Platten führt.
08B1 ANSI Simplex-Offset-Verbindung (Typ Federstecker) – ISO606 – BS228 – DIN8187

Stärken

Wärmebehandelte Komponenten, hohe Haltbarkeit

Anwendungen

ANSI-Kettenantriebe

Technische Informationen


Attribute
Ketteasa 40-1
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Werkstoffkohlenstoffstahl
Rollendurchmesser7,92 mm
0,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,65 € inkl. MwSt.