06B-2 G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE

BS Kettenglied

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:MDJ.06B2
Rubix:2267362
Hersteller:875354
EAN:3660338289491
06B-2 G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE
Technische Zusammenfassung
Kette06b-2
Kettenteilung9,525 mm
Profilduplex (2)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-2 G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE


Kettenglied für Rollenkette
06B2 Duplex-Kettenglied (Federklemme-Typ) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Stärken

Wärmebehandelte Komponenten, hohe Haltbarkeit

Anwendungen

Für Rollenkette

Technische Informationen


Attribute
Kette06b-2
Kettenteilung9,525 mm
Profilduplex (2)
Werkstoffkohlenstoffstahl
Rollendurchmesser6,35 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,23 exkl. MwSt.
/ Stück
0,27 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen