12A-1 K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE
ANSI Offset-Verbindung
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:MCS.12A1
Rubix:2267366
Hersteller:875358
EAN:3660338289538

Produktdetails : 12A-1 K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE
Der ANSI-Standard ähnelt maßlich der BS-Kette und den Komponenten, jedoch mit im Allgemeinen dickeren Platten, was zu einer engeren Abmessung zwischen den inneren Platten führt.
12A1 ANSI Simplex-Offset-Verbindung (Typ Federstecker) – ISO606 – BS228 – DIN8187
Stärken
Wärmebehandelte Komponenten, hohe Haltbarkeit
Anwendungen
ANSI-Kettenantriebe
Technische Informationen
Attribute
| Kette | asa 60-1 |
|---|---|
| Kettenteilung | 19,05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Werkstoff | kohlenstoffstahl |
| Rollendurchmesser | 11,91 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort