9690710090 Trenn-/Abziehvorrichtung Größe 1 - 90x170mm
TrennAbziehvorrichtung
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:69110090, 9690710090
Rubix:1950259
Hersteller:9690710090
Produktdetails : 9690710090 Trenn-/Abziehvorrichtung Größe 1 - 90x170mm
Trenn-/Abziehvorrichtung Größe 1 - 90x170mm KUKKO
Trennabzieher Modell 210, gesenkgeschmiedet Ausführung: Mit seitlichem Druckstück und Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl mit konischen Schneiden auf der einen und normalen Schneiden auf der anderen Seite. Mit spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Anwendung: Durch die raumsparende Form zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen geeignet. Durch die konische Schneide ist dieser Abzieher zum Abziehen von bündig anliegenden Achslagern, Kugellagerringen, Ritzeln etc. geeignet.
Trennabzieher Modell 210, gesenkgeschmiedet Ausführung: Mit seitlichem Druckstück und Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl mit konischen Schneiden auf der einen und normalen Schneiden auf der anderen Seite. Mit spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Anwendung: Durch die raumsparende Form zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen geeignet. Durch die konische Schneide ist dieser Abzieher zum Abziehen von bündig anliegenden Achslagern, Kugellagerringen, Ritzeln etc. geeignet.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
201,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
240,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

